ナンシン
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44418814
SU-SKC-65GNU
CADデータダウンロード
65
70
70×47
55×28
85
樹脂ホイールウレタン巻車輪
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
44418832
SU-SKC-100GNU
CADデータダウンロード
100
120
110×70
90×50(80×45)
130
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
44418841
SU-SKC-125GNU
CADデータダウンロード
125
150
140×80
112×53(100×56)
165
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
44418857
SU-SKC-150GNU
CADデータダウンロード
150
160
140×80
112×53(100×56)
190
樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌日出荷
44418823
SU-SKC-75GNU
75
80
70×47
55×28
93
樹脂ホイールウレタン巻車輪
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください