曜日別特売
SU-SKC-65GNU SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン 44418814

SU-SKC-65GNU SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン 44418814
SU-SKC-65GNU SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシン 44418814

SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
取付高(mm)85
取付高H(mm)85
内容量1個注文コード44418814品番SU-SKC-65GNU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
70
取付座(mm)
70×47
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
85
材質(車輪)
樹脂ホイールウレタン巻車輪
種別
ステンレスキャスター
形状
固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
取付高H(mm)
85
偏心E(mm)
-
車軸径(mm)
8
プレート寸法X×Y(mm)
70×47
始動力(daN)
10.5
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径P(Φmm)
8.8
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)
55×28
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする