チップ CNMG-RP

チップ CNMG-RP - 三菱マテリアル
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材質
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44426943CNMG120408-RP MC60251箱(10個)12.94.760.8MC602512.7
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
44426952CNMG120412-RP MC60251箱(10個)12.94.761.2MC602512.7
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957763CNMG120408-RP MC60251パック(10個)12.94.760.8MC602512.7
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
48957903CNMG120412-RP MC60251パック(10個)12.94.761.2MC602512.7
10,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06562438CNMG120408-RP UE61051箱(10個)12.94.760.8UE610512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
06562447CNMG120408-RP UE61101箱(10個)12.94.760.8UE611012.7
10,300
取扱い終了
返品不可
06562562CNMG120412-RP UE61051箱(10個)12.94.761.2UE610512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
06562578CNMG120412-RP UE61101箱(10個)12.94.761.2UE611012.7
10,300
取扱い終了
返品不可
89663822CNMG120416-RP MC60251セット(10個)12.94.761.6MC602512.7
10,300
取扱い終了
89663831CNMG120416-RP UE61051セット(10個)12.94.761.6UE610512.7
10,300
取扱い終了
返品不可
89663847CNMG120416-RP UE61101セット(10個)12.94.761.6UE611012.7
10,300
取扱い終了
返品不可
89663856CNMG160612-RP MC60251セット(10個)16.16.351.2MC602515.875
22,900
取扱い終了
89663865CNMG160612-RP UE61051セット(10個)16.16.351.2UE610515.875
22,900
取扱い終了
返品不可
89663874CNMG160612-RP UE61101セット(10個)16.16.351.2UE611015.875
22,900
取扱い終了
返品不可
89663883CNMG160616-RP MC60251セット(10個)16.16.351.6MC602515.875
22,900
取扱い終了
返品不可
89663892CNMG160616-RP UE61051セット(10個)16.16.351.6UE610515.875
22,900
取扱い終了
返品不可
89663901CNMG160616-RP UE61101セット(10個)16.16.351.6UE611015.875
22,900
取扱い終了
返品不可
89663917CNMG190612-RP MC60251セット(10個)19.36.351.2MC602519.05
29,000
取扱い終了
返品不可
89663926CNMG190612-RP UE61051セット(10個)19.36.351.2UE610519.05
29,000
取扱い終了
返品不可
89663935CNMG190612-RP UE61101セット(10個)19.36.351.2UE611019.05
29,000
取扱い終了
返品不可
89663944CNMG190616-RP MC60251セット(10個)19.36.351.6MC602519.05
29,000
取扱い終了
返品不可
89663953CNMG190616-RP UE61051セット(10個)19.36.351.6UE610519.05
29,000
取扱い終了
返品不可
89663962CNMG190616-RP UE61101セット(10個)19.36.351.6UE611019.05
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする