曜日別特売

横押し型トグルクランプ

横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール横押し型トグルクランプ - スーパーツール
(1件のレビュー)
材質(本体)内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
クランプ力(kN)
クランプ力(kN[kg])
支持力(kN)
ストローク(mm)
全長(mm)
最高高さ(mm)
最大長(mm)
ハンドル操作角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428325TP06F0.50.5[50]-1310666.510693
1,520
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89594741TPBM51F---23-19331945
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44428334TP07F0.50.5[50]-101257212566
1,520
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
89594757TPBM51S---23-21331945
4,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
44428343TPBX51F1.61.6[160]-1121912221945
2,320
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89594766TPL150F1.36--31-81223180
1,390
989
1,088(税込)
当日出荷
44428352TPL100F2.272.27[227]-3218778187190
2,610
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
89594775TPL250F---40-117291180
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
44428361TPL200F3.863.86[386]-4223496234190
3,260
2,398
2,638(税込)
当日出荷
89594784TPL300F---60-136346180
6,160
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
89594793TPL350F--11.3650-75291180
3,920
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89594802TPMB51F---43-117282105
11,310
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
89594811TPMD51---43-112283105
10,560
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
89594827TPX6F---27-16829870
3,450
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428352
2015-03-25
用途: 治具

小さいけど頑丈で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする