曜日別特売

押し引き兼用型トグルクランプ

押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール押し引き兼用型トグルクランプ - スーパーツール
(4件のレビュー)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
押圧力(kN[kg])
クランプ力(kN[kg])
支持力(kN)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44428666TPPM50-0.91[91]-409-4531
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44428377TPPM150-1.36[136]-409-4522
2,150
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89594723STPPM150---434-8711
6,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89594732TPPM250---434-9059
3,930
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
16439614TPPL50R0.5[50]--490-6217
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
16392416TPPL50L-0.5[50]0.5(最大)490-6209
1,200
899
989(税込)
当日出荷
16439605TPPL50L---490-6209
1,090
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16439605TPPL50L16392416TPPL50LTPPL50L 押し引き兼用型トグルクランプ スーパーツール 16392416押し引き兼用型トグルクランプスーパーツール1個
899
税込989
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 木材のクランプ
製造業

品物を押さえるクランプボルトナットの軸中心は底面から約10.5mmでした。
また取り付け面にある大きな穴はφ10.1mmで、4箇所のφ4.5の取り付け穴の中央に空いています。カタログには載っていないので保証値ではありませんが、ご参考まで。とはいえクランプボルトナットの高さはカタログ図面で明示して欲しいですね。

対象商品 : 16439614
2023-12-11
用途: 小物治具

製造ラインで、手作業で圧接されているのでばらつきを思い安定した圧接が、この押しクランプ利用で製品の安定化が出来ました。安価で活用方法は限りないです。

対象商品 : 16439614
2022-03-12
用途: ジグ製作
その他業種

自作のルーターテーブルにおいて小物材料の固定に使用。小型なので重宝

対象商品 : 44428377
2019-10-07
用途: ストッパーとして

工作機械のストッパー治具として購入しました
ストロークも長い物を選び刃物が干渉しない様な使い方
で使用しております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする