KVK
サーモスタット式シャワー KF850シリーズ フルメッキワンストップシャワーヘッド付
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途
洗い場専用水栓
適合場所
洗い場
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
(ニューハイメタル)1.6
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
フルメッキワンストップシャワーヘッド
内容量
1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44517557
KF850S2
-
¥94,800
¥
66,980
¥73,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44517566
KF850WS2
寒冷地
¥98,300
¥
69,980
¥76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください