KVK
サーモスタット式シャワー シャワー専用型 KF800シリーズ
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途
シャワー専用型
適合場所
浴室
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
使用地区
一般地
商品タイプ
壁付タイプ
内容量
1個
注意
※寒冷地仕様は設定していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44517952
KF800F
¥40,000
¥
28,980
¥31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください