曜日別特売

サーモスタット式シャワー KF880シリーズ

サーモスタット式シャワー KF880シリーズ - KVKサーモスタット式シャワー KF880シリーズ - KVKサーモスタット式シャワー KF880シリーズ - KVK

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44518004KF880
44,400
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518013KF880R2
45,700
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518022KF880W
47,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518031KF880WR2
48,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする