曜日別特売

デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm)

デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) - KVKデッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) - KVK

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室仕様逆止弁JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)100内容量1個
注意
※流量調節止水弁は付いておりません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44518844KF801T-
64,200
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44518862KF801-
62,100
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
44518853KF801ZT寒冷地
67,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
44518871KF801Z寒冷地
65,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44518853KF801ZT77598238FTB200DWP1TKF801ZT デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm) KVK 77598238デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm)KVK1個
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44518871KF801Z77598177FTB200DWP1KF801Z デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付) KVK 77598177デッキ形サーモスタット式シャワー(190mmパイプ付)KVK1個
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする