KVK
ハンドシャワー付水栓
普通に使っていても節水効果があります。
色
ホワイト
タイプ
シャワー専用(パイプ吐水付)
ホース長さ(m)
1.6
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
止水スイッチ
なし
水流切替
×
内容量
1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44519641
K18F
寒冷地
¥17,770
¥
11,980
¥13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44519657
K18YF
-
¥18,470
¥
13,980
¥15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください