流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ - KVK

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。

適合場所キッチンJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
全6種類を絞り込む
使用地区
ホース長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
使用地区
施工性
付属品
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520637KM5021JT一般地上施工タイプ、ブレードホース・クイックファスナー式水受けトレー1
58,900
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
44520646KM5021T一般地ブレードホース・クイックファスナー式水受けトレー11
57,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520664KM5021ZJT寒冷地上施工タイプ、ブレードホース・クイックファスナー式水受けトレー1
61,300
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44520673KM5021ZT寒冷地ブレードホース・クイックファスナー式水受けトレー1.1
59,800
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44520655KM5021TSS一般地ブレードホース・クイックファスナー式水受けトレー、背板固定止水栓2個11
67,100
取扱い終了
返品不可
44520682KM5021ZTSS寒冷地ブレードホース・クイックファスナー式水受けトレー、背板固定止水栓2個1.1
69,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする