流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ

流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ - KVK流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ - KVK

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。

適合場所流し台付属品水受けトレーJIS規格日本工業規格品回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプシャワー種類引出し式内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44520734KM5031JT-
56,900
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
44520743KM5031ZJT寒冷地
59,400
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
44520752KM5031J-
55,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
44520761KM5031ZJ寒冷地
57,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44520761KM5031ZJ44520743KM5031ZJTKM5031ZJ 流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031Jシリーズ KVK 44520743流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031JシリーズKVK1個
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする