KVK
サーモスタット式洗髪シャワー KF125シリーズ
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
付属品
ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
引出し式
内容量
1個
注意
※止水栓は同梱していません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合場所
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44522834
KF125G2N
洗面所
-
¥
103,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44522843
KF125ZG2N
洗面所
寒冷地
¥
108,700
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44522877
KF125N
洗面所
-
¥
83,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44522886
KF125ZN
洗面所
寒冷地
¥
90,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44522852
KF125GN
-
-
¥
80,600
取扱い終了
返品不可
44522861
KF125ZGN
-
寒冷地
¥
88,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください