KVK
洗面用2ハンドル混合栓(ゴム栓付) KM17
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所
洗面所
付属品
ゴム栓
寸法(mm)
ゴム栓サイズ(Φ35×29×10)
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
吐水口長さ(mm)
125
商品タイプ
デッキタイプ
内容量
1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44523254
KM17NSGS
一般地
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
44523263
KM17NSZGS
寒冷地
¥
14,700
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください