KVK
サーモスタット式洗髪シャワー(3ツ穴サーモ水栓の交換用)
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
用途
3ツ穴サーモ水栓の交換用
適合場所
洗面所
使用地区
一般
仕様
逆止弁
付属品
ストレーナ付逆止弁ユニット
JIS規格
日本工業規格品
シャワー種類
引出し式
内容量
1個
注意
※止水栓は同梱していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44523315
KF260NEN
¥100,000
¥
69,980
¥76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください