曜日別特売

2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付)

2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付) - KVK2ハンドル混合栓(ワンタッチノズル付) - KVK
(1件のレビュー)

普通に使っていても節水効果があります。

適合場所洗面所付属品ワンタッチノズル機能エコこま水栓JIS規格日本産業規格品商品タイプ壁付タイプ内容量1個
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44523701KM33N3B一般地
19,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44523717KM33N3WB寒冷地
22,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44523717
2014-03-05
用途: 洗濯機に接続
農・林・水産業

取り付けは簡単に出来ました。問題があるとすれば、我が家の洗濯機は10年以上使用の古いもので洗濯機用ノズルが合わず、その部品だけ前のものを使用しました。水漏れがなく快適に洗濯しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする