曜日別特売

停滞水防止継手ファスナータイプ

停滞水防止継手ファスナータイプ - KVK停滞水防止継手ファスナータイプ - KVK
形状チーズ材質CAC406 NPb処理付属品ジョイントファスナー寸法(mm)F3/4×Rc1/2×F3/4種類鋼管用継手使用流体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44531706GDTB-F3C1F3
5,160
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする