KVK
根元パッキン13(1/2) PZK117
用途
給水栓を取り付ける時、給水栓と壁のすき間及び向き合わせのために使用するパッキンです。根元パッキンを入れ、シールテープを巻いてください。
内径(Φmm)
20
外径(mm)
Φ30
仕様
シールテープ1m付き
厚さ(mm)
4
外径(Φmm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534332
PZK117
¥
430
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください