曜日別特売

片ナットエルボ(長) メッキ有

片ナットエルボ(長) メッキ有 - KVK片ナットエルボ(長) メッキ有 - KVK
(2件のレビュー)
仕様メッキ有材質黄銅製形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534603ZS5061/2×1/2
1,270
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44534603
2019-08-30
用途: シャワーホースに分岐に
製造業

クロームメッキ品は価格も高く、コスト的に選択しましたが、見た目も良く満足できるコネクタでした。

対象商品 : 44534603
2018-03-06
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

いままでストリートエルボをつかっていたがこちらのほうが使い勝手がよく短時間で配管ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする