Oリング

Oリング KVK Oリング KVK Oリング KVK Oリング KVK Oリング KVK Oリング KVK
(2件のレビュー)

仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
太さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44539634 PZ140-3 2.8 (NBR)-20~+120 P3 1.9
200
199
219 (税込)
当日出荷
44539643 PZ140-4 3.8 (NBR)-20~+120 P4 1.9
200
199
219 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539652 PZ140-6 5.8 (NBR)-20~+120 P6 1.9
200
199
219 (税込)
当日出荷
44539661 PZ140-7 6.8 (NBR)-20~+120 P7 1.9
200
199
219 (税込)
当日出荷
44539677 PZ140-8 7.8 (NBR)-20~+120 P8 1.9
200
199
219 (税込)
当日出荷
44539686 PZ140-10 9.8 (NBR)-20~+120 P10 1.9
200
199
219 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44539695 PZ140-10A 9.8 (NBR)-20~+120 P10A 2.4
200
199
219 (税込)
当日出荷
44539704 PZ140-11 10.8 (NBR)-20~+120 P11 2.4
240
229
252 (税込)
当日出荷
44539713 PZ140-12 11.8 (NBR)-20~+120 P12 2.4
240
229
252 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539722 PZ140-125 12.3 (NBR)-20~+120 P12.5 2.4
240
229
252 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44539731 PZ140-14 13.8 (NBR)-20~+120 P14 2.4
240
229
252 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44539747 PZ140-15 14.8 (NBR)-20~+120 P15 2.4
240
229
252 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539756 PZ140-16 15.8 (NBR)-20~+120 P16 2.4
240
229
252 (税込)
当日出荷
44539765 PZ140-18 17.8 (NBR)-20~+120 P18 2.4
240
229
252 (税込)
当日出荷
44539774 PZ140-20 19.8 (NBR)-20~+120 P20 2.4
240
229
252 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539783 PZ140-21 20.8 (NBR)-20~+120 P21 2.4
240
229
252 (税込)
5日以内出荷

返品不可
44539792 PZ140-22A 21.7 (NBR)-20~+120 P22A 3.5
240
229
252 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539801 PZ140-25 24.7 (NBR)-20~+120 P25 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539817 PZ140-26 25.7 (NBR)-20~+120 P26 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539826 PZ140-28 27.7 -20~+120 P28 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539835 PZ140-295 29.2 (NBR)-20~+120 P29.5 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539844 PZ140-30 29.7 (NBR)-20~+120 P30 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539853 PZ140-32 31.7 (NBR)-20~+120 P32 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44539862 PZ140-35 34.7 (NBR)-20~+120 P35 3.5
340
309
340 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44539695
2023-01-27
用途:
KYK製混合栓
不動産業

賃貸アパートの風呂やキッチンにKVK製の水栓からの水漏れに
このOリング10Aがちょうどサイズが合います。
他社の10AのOリングよりも、こちらのKVKの方がフィットする感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
44539643
2016-08-01
用途:
散水用スプレーガンのノズル用Oリング

ノズルメーカー指定のOリングより、長持ちするので、水漏れの頻度が減少して、良かったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする