KVK
流し台排水Y型ホース(ねじ式)
ねじ径
G1・1/2
ねじ寸法
G1・1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44541165
PZ1046
¥
2,380
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください