KVK
流し台排水ホース(ねじ式)
(1件のレビュー)
内径(Φmm)
30
ねじ径
G1-1/2
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
G1 1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44541183
PZ1048-2
1.5
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
44541192
PZ1048-1
1
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
44541201
PZ1048-3
2
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44541217
PZ1048-4
3
¥
2,190
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください