KVK
流し台排水ホース(差し込み式)
(1件のレビュー)
ホース内径(Φmm)
30
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44541226
PZ1047-2
1.5
¥
1,310
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
44541235
PZ1047-1
1
¥
1,090
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
44541244
PZ1047-3
2
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
44541253
PZ1047-4
3
¥
2,240
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください