YAMAZEN(山善)
電気ストーブ
(1件のレビュー)
加湿機能付
用途
手軽に使えるスタンダードタイプ
仕様
転倒OFFスイッチ、遠赤外線ヒーター
消費電力(W)
990、(スチーム使用時)1025
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×160×450
タンク容量(mL)
430
最大加湿量(mL/h)
約20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44550581
DSE-KC102-N
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください