曜日別特売

棒型戸当 フック付

棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)棒型戸当 フック付 - APLUS(クマモト)
(2件のレビュー)
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクローム内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79439534D-800MAS42M1025356027
3,300
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
40981464D-800AS52M1025356037
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
79439464D-800LAS-7070M1025356055
4,150
3,490
3,839(税込)
当日出荷
79439482D-800LAS-8080M1025356065
4,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40981473D-800LAS-100100M1225356085
5,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
40981482D-800LAS-120120M12253560105
6,900
4,298
4,728(税込)
当日出荷
40981491D-800LAS-150150M12253560135
9,650
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40981491
2024-06-24
用途: 戸当り
タイコウインダストリー建設業・工事業

配送は迅速で助かりました。 製品は床から150mm上がって戸当たり部があるため、ドアが当たるとブレます。強く当たると、床のアンカー共に曲がってまうかもしれません。軸を長くするか、太くした方が安心だと思います。

対象商品 : 40981464
2020-07-25
用途: 玄関ドアの戸あたりとして

モノ自体は、しっかりしており良かったです。
但し、施工の説明が欲しかった。
ドア側の取り付けようにネジが入っていたが
付け方がわからなかった。
調べた結果、ナッターの利用を想定してネジが入っているようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする