本締錠 397-05

本締錠 397-05 - ミネベアショウワ本締錠 397-05 - ミネベアショウワ本締錠 397-05 - ミネベアショウワ
(4件のレビュー)
用途出入口一般シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~42内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法(mm)
バックセット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40989033397-05-25-3639.02140(錠奥行)40、(デッドボルト出)15、(フロント幅)2525
6,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40989042397-05-30-3639.02140(錠奥行)45、(デッドボルト出)15、(フロント幅)2530
6,700
6,598
7,258(税込)
当日出荷
40989051397-05-40-3639.02140(錠奥行)60、(デッドボルト出)17、(フロント幅)2540
7,000
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
40989067397-05-50-3639.02140(錠奥行)70、(デッドボルト出)17、(フロント幅)2550
7,000
6,698
7,368(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-30
用途: 鍵の交換
医療・福祉・介護関連業

素人ですが、問題なく交換できました。
同じ型番ですが、今までのものより鍵がやや簡素な印象でした。

対象商品 : 40989067
2017-04-27
用途: ドア鍵の取り換え
株式会社バート

メーカー品である事の信用性から自ら鍵交換にチャレンジ。結果成功!
誰でも出来る仕事でした。

対象商品 : 40989042
2017-03-15
用途: 事業所玄関ドア錠前交換
クラシスト美装

なんなく取り替えができました。
ありがとうございました。

対象商品 : 40989033
2016-01-30
用途: 取替え作業
小山興産株式会社卸売・小売業

旧商品と大きさ(外形の寸法)が異なっていたため取り付け穴を大きくする必要があり、時間が予想以上にかかってしまいました。寸法が変更になった時、型番は、変えないのですね?
良い勉強になりました。
取り付けたドアーとのバランスが悪くなってしまいましたが、機能は問題なかったので・・・・
交換作業自体は、とても簡単で5分とかからないでしょう。良い製品だと思います。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする