FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)

FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) - 日東工業

鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。
鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。
(扉までの最小有効スペース:約150mm)
後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。
基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。

材質
(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1)
(基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき
(スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm
(スライドブッシュ)樹脂製
タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効深さ(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45138177FCX-Z40616T(最大)3501455×485
32,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138186FCX-Z40619T(最大)3501755×485
33,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138195FCX-Z40621T(最大)3501955×485
34,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138204FCX-Z40623T(最大)3502155×485
34,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138213FCX-Z40716T(最大)3501455×585
32,500
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138222FCX-Z40719T(最大)3501755×585
34,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138231FCX-Z40721T(最大)3501955×585
35,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138247FCX-Z40723T(最大)3502155×585
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138256FCX-Z40816T(最大)3501455×685
33,500
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138265FCX-Z40819T(最大)3501755×685
35,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138274FCX-Z40821T(最大)3501955×685
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138283FCX-Z40823T(最大)3502155×685
37,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138292FCX-Z50616T(最大)4501455×485
33,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138301FCX-Z50619T(最大)4501755×485
34,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138317FCX-Z50621T(最大)4501955×485
35,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138326FCX-Z50623T(最大)4502155×485
36,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138335FCX-Z50716T(最大)4501455×585
34,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138344FCX-Z50719T(最大)4501755×585
35,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138353FCX-Z50721T(最大)4501955×585
36,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138362FCX-Z50723T(最大)4502155×585
37,500
30,980
34,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138371FCX-Z50816T(最大)4501455×685
35,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138387FCX-Z50819T(最大)4501755×685
36,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138396FCX-Z50821T(最大)4501955×685
37,500
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138405FCX-Z50823T(最大)4502155×685
38,500
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138414FCX-Z60616T(最大)5501455×485
34,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138423FCX-Z60619T(最大)5501755×485
35,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138432FCX-Z60621T(最大)5501955×485
36,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138441FCX-Z60623T(最大)5502155×485
37,500
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138457FCX-Z60716T(最大)5501455×585
35,500
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138466FCX-Z60719T(最大)5501755×585
37,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138475FCX-Z60721T(最大)5501955×585
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138484FCX-Z60723T(最大)5502155×585
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138493FCX-Z60816T(最大)5501455×685
36,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138502FCX-Z60819T(最大)5501755×685
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138511FCX-Z60821T(最大)5501955×685
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138527FCX-Z60823T(最大)5502155×685
40,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138536FCX-Z80616T(最大)7501455×485
36,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138545FCX-Z80619T(最大)7501755×485
38,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138554FCX-Z80621T(最大)7501955×485
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138563FCX-Z80623T(最大)7502155×485
39,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138572FCX-Z80716T(最大)7501455×585
37,500
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138581FCX-Z80719T(最大)7501755×585
39,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138597FCX-Z80721T(最大)7501955×585
40,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138606FCX-Z80723T(最大)7502155×585
40,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138615FCX-Z80816T(最大)7501455×685
38,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138624FCX-Z80819T(最大)7501755×685
40,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138633FCX-Z80821T(最大)7501955×685
40,500
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138642FCX-Z80823T(最大)7502155×685
42,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする