日東工業
BX-L 換気扇取付金具
熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
材質
鉄
塗装色
ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっき
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格電圧(V)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45139202
BX-L80
ファンベース、ホルダ、取付ねじ
-
96
87
-
¥
3,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139211
BX-L80KL
ファンベース、換気扇PF-085C(長さ1mコンセントプラグ付)フィンガーガード、ホルダ、取付ねじ
AC100
96
87
43
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139227
BX-L120
ファンベース、ホルダ、取付ねじ
-
136
127
-
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45139236
BX-L120KL
ファンベース、換気扇PF-121CL(長さ1mコンセントプラグ付)フィンガーガード、ホルダ、取付ねじ
AC100
136
127
43
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500