曜日別特売

BP81-F タッチアップペイント 筆付

BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付 - 日東工業
(10件のレビュー)

キャビネット等の補正用としてご利用ください。

種別アクリルラッカー15ml内容量1本(15mL)
全23種類を絞り込む
23種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45139701BP81-02F-Zダークブラウン色(5YR2/1.5)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45139717BP81-03F-Zライトグリーン色(2.5G6/3)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45139753BP81-23F-Zオレンジ色(2.5YR6/14)
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45139762BP81-41F-Zクリーム塗装(2.5Y8/2)
1,500
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
45139796BP81-53F-Zクリーム塗装(2.5Y9/3)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45139823BP81-63F-Zライトベージュ(5Y7/1)
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
54104488BP81-11F-Zグレー塗装(N7)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
54200923BP81-01F-Zホワイト色(N9.5)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
54323046BP81-06F-Zベールホワイト色(10YR8.5/0.5)
1,500
1,298
1,428(税込)
8日以内出荷
返品不可
54518626BP81-07F-Zブラック色(N1)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
54518635BP81-51F-Zクリーム塗装(2.5Y9/1)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
54518644BP81-52F-Zクリーム塗装(2.5Y9/2)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
54518653BP81-61F-Zクリーム塗装(7.5Y9/1)
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
54518669BP81-62F-ZNベージュ(5Y8/1)
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
54518678BP81-91F-Zブルーグレー色(7.5BG6/1.5)
1,500
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
45139692BP81-01F-Zホワイト色(N9.5)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139726BP81-06F-Zベールホワイト色(10YR8.5/0.5)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139735BP81-07F-Zブラック色(N1)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139744BP81-11F-Zグレー塗装(N7)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139771BP81-51F-Zクリーム塗装(2.5Y9/1)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139787BP81-52F-Zクリーム塗装(2.5Y9/2)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139805BP81-61F-Zクリーム塗装(7.5Y9/1)
1,100
取扱い終了
代替品有
45139832BP81-91F-Zブルーグレー色(7.5BG6/1.5)
1,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45139692BP81-01F-Z54200923BP81-01F-ZBP81-01F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54200923BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139726BP81-06F-Z54323046BP81-06F-ZBP81-06F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54323046BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139735BP81-07F-Z54518626BP81-07F-ZBP81-07F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54518626BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139744BP81-11F-Z54104488BP81-11F-ZBP81-11F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54104488BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139771BP81-51F-Z54518635BP81-51F-ZBP81-51F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54518635BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139787BP81-52F-Z54518644BP81-52F-ZBP81-52F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54518644BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139805BP81-61F-Z54518653BP81-61F-ZBP81-61F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54518653BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました
45139832BP81-91F-Z54518678BP81-91F-ZBP81-91F-Z BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業 54518678BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業1本(15mL)
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45139717
2024-03-31
用途: 制御盤内部塗装のタッチアップ
製造業

塗り易く、速乾性で使えると思います。
容量がもう少し多いとありがたい。

対象商品 : 54104488
2023-08-24
用途: 車のリペアに

犬が乗るときに必ず首輪をぶつけて乗り込むドアがあり、傷が出来てしまったのでリペアしました。全く同じ色でわからないくらい。満足です。

対象商品 : 54518626
2022-08-08
用途: 自動車ブレーキのバックプレートの凹み修正部位、金属の切削部分の防錆
協業組合 北京都車検センター

少しの部分の防錆に重宝する。筆が付いているので手軽に塗れる。
これまで、自動車用のタッチアップペイントを使用していたので同じ感覚で使用出来る。
もう少し容量が有れば良いと思う。

対象商品 : 54323046
2022-06-13
用途: 塗装後のメンテナンス
卸売・小売業

階段等の塗装が剥げた部分にピンポイントで塗り易く
また購入すると思います。

対象商品 : 45139823
2019-11-28
用途: 機械のメンテナンス
株式会社田中建設

設置時のタッチアップにしようしました。
よかったです。

対象商品 : 45139823
2019-10-24
用途: 制御盤穴加工部分の補修
建設業・工事業

同じ様な色で、補修考えたが微妙に色が違った。
やはり本体と同じメーカーの補修色に限る。

対象商品 : 45139726
2019-01-27
用途: サーバーラックの補修
建設業・工事業

問題なく使用でき満足しております。容量がもう少し多いと助かります。

対象商品 : 45139823
2017-11-10
用途: 制御盤の塗装補修

傷の補修なので筆先がもう少し細いと更に良いと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする