PCM コン柱用金具

PCM コン柱用金具 - 日東工業PCM コン柱用金具 - 日東工業PCM コン柱用金具 - 日東工業PCM コン柱用金具 - 日東工業

コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。

材質仕様幅20mm以下のバンド用セット内容金具2本、取付ねじ表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき板厚(mm)3(PCM-0:2.3)適合バンド幅(mm)20以下RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法W(mm)
取付可能ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45139936PCM-0プラボックス:P(OP)10-12(B)(C)A0.16440~400
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45139945PCM-1Aプラボックス:P(OP・OPK)12-1525(B)(C)A0.212060~400
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45139954PCM-2プラボックス:-0.2414060~400
1,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
45139963PCM-3プラボックス:-0.44278130~400
2,650
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139972PCM-4プラボックス:P(OP・OPK)12-2525、16-254(B)(C)A0.35200130~400
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45139981PCM-5Aプラボックス:P(OP・OPK)16-44・18-43・20-45・20-46(B)(C)A0.59370130~400
2,850
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
45139997PCM-6Aプラボックス:P(OP・OPK)18-54、20-55(B)(C)A0.73470130~400
2,850
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140006PCM-7プラボックス:P(OP・OPK)14-33、18-35(B)(C)A0.41250130~400
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45140015PCM-8プラボックス:P(OP・OPK)16-353(B)(C)A0.51315130~400
3,250
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45140024PCM-9プラボックス:P(OP・OPK)20-65(B)(C)A0.93570130~400
5,200
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140033PCM-4Sプラボックス:P(OP)10-22(C)A、P(OP・OPK)14-23・16-235(B)(C)A0.2917060~400
2,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
45140042PCM-5Sプラボックス:-0.55320130~400
2,650
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする