PKM 仮設用金具

PKM 仮設用金具 - 日東工業

プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。

材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
質量(kg)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45140051PKM-1プラボックス:P(OP・OPK)12-2525、16-254(B)(C)A金具2本、取付ねじ0.483203~6
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
45140067PKM-3Aプラボックス:P(OP・OPK)14-33・18-35(B)(C)A金具2本、取付ねじ0.543553~6
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45140076PKM-4プラボックス:-金具1本、取付ねじ0.375003~6
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140085PKM-5Aプラボックス:P(OP・OPK)16-44・18-43、20-45・20-46(B)(C)A金具2本、取付ねじ0.664653~6
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45140094PKM-6Aプラボックス:P(OP・OPK)18-54・20-55(B)(C)A金具2本、取付ねじ0.825653~6
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
45140112PKM-8プラボックス:P(OP・OPK)16-353(B)(C)A金具2本、取付ねじ0.614103~6
2,850
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
45140121PKM-9プラボックス:P(OP・OPK)20-65(B)(C)A金具2本、取付ねじ0.816603~6
3,650
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45140137PKM-4Sプラボックス:P(OP)16-235(C)金具1本、取付ねじ0.334503~6
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45140103PKM-7プラボックス:-金具2本、取付ねじ0.53403
2,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする