曜日別特売

H キャビネット用キーハンドル

H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業H キャビネット用キーハンドル - 日東工業
(6件のレビュー)
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45141783H-24N1セット(10個)キーハンドル(開けるとき)時計回り
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141792H-24N-Z1個キーハンドル(開けるとき)時計回り
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45141817H-25N-Z1個キーハンドル(開けるとき)反時計回り
2,850
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45141826H-26N1セット(10個)封印付キーハンドル(開けるとき)時計回り
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141835H-26N-Z1個封印付キーハンドル(開けるとき)時計回り
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45141853H-27N-Z1個封印付キーハンドル(開けるとき)反時計回り
3,050
2,998
3,298(税込)
当日出荷
45141862H-281セット(10個)ハンドル-
5,600
5,298
5,828(税込)
当日出荷
45141871H-28-Z1個ハンドル-
1,000
919
1,011(税込)
当日出荷
45141801H-25N1セット(10個)キーハンドル(開けるとき)反時計回り
15,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141844H-27N1セット(10個)封印付キーハンドル(開けるとき)反時計回り
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 格納箱を開けるために
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで使用していたものを紛失してしまはもありませんでした。大変助かりました。

対象商品 : 45141835
2021-04-26
用途: 440V電源BOXの開閉ハンドル
久田美営農組合農・林・水産業

約20年ほど前に設置された電源BOXのキー部分が固着し、ハンドルが回そうとして壊れました。そこで本製品を購入しました。
何の問題もなく取り付けられ、以前の状態に復旧することができました。
値段も安く大変助かりました。このような部品まで販売されていることに驚きました。
また、何かの際よろしくお願いいたします。

対象商品 : 45141871
2020-09-26
用途: 自治会の井戸ポンプBOXのカギ

自治会で使っている、井戸ポンプ制御BOXの予備に購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 45141871
2020-11-03
用途: 配電盤の開錠
有限会社岩泉地所

24年前に建てた アパートの配電盤の開錠の予備鍵に買いました、
ちゃんと開錠しました、

対象商品 : 45141792
2015-06-30
用途: 電気ボックスの鍵を操作中鋳物部分が壊れ、ましたので交換致しました。
不動産業

こんな鍵まで販売しているとは思いませんでした。ここに有りましたので驚いています。業社に工事を頼めばこんな金額では出来ないと思います。
それから何時請求書が届くのか心配しています。

対象商品 : 45141817
2014-06-30
用途: 壊れた鍵を交換した。

鍵穴を保護する蓋がついており、鍵穴を保護することが出来て長く使えそうです。取り付けも簡単でした。
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
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする