曜日別特売

Z キャビネットスタンド

Z キャビネットスタンド - 日東工業

キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。

材質塗装色ライトベージュ(5Y7/1)付属品キャビネット取付用ねじ付セット内容2コ入板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
質量(1セット)(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45145344Z-111.5110150831.5
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
45145353Z-121.6130150831.6
5,250
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45145362Z-131.9170150831.9
5,950
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45145371Z-142.3220150832.3
6,350
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45145387Z-212.71103001052.7
6,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45145396Z-2231303001053.0
7,400
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45145405Z-233.51703001053.5
8,050
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
45145414Z-244.12203001054.1
9,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45145423Z-315.81106001505.8
11,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45145432Z-326.21306001506.2
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45145441Z-3371706001507.0
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45145457Z-3482206001508.0
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする