曜日別特売

PM ポール用金具

PM ポール用金具 - 日東工業PM ポール用金具 - 日東工業
(1件のレビュー)

取付作業の省力化を実現します。
ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。

板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.6
L形補強バー:3.2
セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質表面処理溶融亜鉛めっき取付可能厚(mm)(キャビネット板厚)3.2以下取付可能質量(kg)150以下内容量1セット
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全25種類を絞り込む
ポール径(Φmm)
適合キャビネット
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ポール径(Φmm)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45146534PM-317120~170用ヨコ幅300mm、350mm
14,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146543PM-323170~230用ヨコ幅300mm、350mm
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146552PM-330230~300用ヨコ幅300mm、350mm
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146561PM-340300~400用ヨコ幅300mm、350mm
17,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146577PM-350400~500用ヨコ幅300mm、350mm
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146586PM-417120~170用ヨコ幅400mm
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146595PM-423170~230用ヨコ幅400mm
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146604PM-430230~300用ヨコ幅400mm
16,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146613PM-440300~400用ヨコ幅400mm
18,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146622PM-450400~500用ヨコ幅400mm
19,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146631PM-517120~170用ヨコ幅500mm
15,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146647PM-523170~230用ヨコ幅500mm
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146656PM-530230~300用ヨコ幅500mm
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146665PM-540300~400用ヨコ幅500mm
18,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146674PM-550400~500用ヨコ幅500mm
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146683PM-565500~650用ヨコ幅500mm
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146692PM-623170~230用ヨコ幅600mm
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146701PM-630230~300用ヨコ幅600mm
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146717PM-640300~400用ヨコ幅600mm
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146726PM-723170~230用ヨコ幅700mm
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146735PM-730230~300用ヨコ幅700mm
20,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146744PM-740300~400用ヨコ幅700mm
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146753PM-823170~230用ヨコ幅800mm
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146762PM-830230~300用ヨコ幅800mm
21,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146771PM-840300~400用ヨコ幅800mm
22,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45146586
2017-09-01
用途: 屋外のBOX取り付け

とても頑丈な作りで安心感があります。
ドブズケメッキですがメッキ自体が少しあまいような気がします。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする