日東工業
TBT 固定式二段形端子台
(1件のレビュー)
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
仕様
IECレール取付:不可
種別
線押え端子
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
2mm
2
端子間ピッチ(mm)
8
定格通電電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45148257
TBT-18
8P×2
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
45148266
TBT-116
16P×2
¥
6,650
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
45148275
TBT-124
24P×2
¥
9,250
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください