RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用

RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 - 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 - 日東工業RDK フリーアクセスフロア用基台・(D)ARC用 - 日東工業

コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。
レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)

材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400内容量1個
注意
※アジャスタはお客様組立となります。
※アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
※フリーアクセスフロア用基台・連結タイプはH=100タイプとの組合せはできません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152134RDK50-571RN(D)ARC50-57□7.8500571100
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152143RDK60-571RN(D)ARC60-57□8.2600571100
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152152RDK70-571RN(D)ARC70-57□8.6700571100
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152161RDK80-571RN(D)ARC80-57□8.9800571100
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152177RDK60-71RNDARC60-7□8.9600701100
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152186RDK70-71RNDARC70-7□9.3700701100
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152195RDK80-71RNDARC80-7□9.7800701100
22,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152204RDK90-71RNDARC90-7□10900701100
23,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152213RDK50-5715R(D)ARC50-57□14.8500571150
27,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152222RDK60-5715R(D)ARC60-57□15.6600571150
28,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152231RDK70-5715R(D)ARC70-57□16.4700571150
29,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152247RDK80-5715R(D)ARC80-57□17.2800571150
30,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152256RDK60-715RDARC60-7□17600701150
29,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152265RDK70-715RDARC70-7□17.8700701150
30,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152274RDK80-715RDARC80-7□18.6800701150
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152283RDK90-715RDARC90-7□19.4900701150
32,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152292RDK50-572R(D)ARC50-57□15.8500571200
31,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152301RDK60-572R(D)ARC60-57□16.6600571200
32,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152317RDK70-572R(D)ARC70-57□17.4700571200
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152326RDK80-572R(D)ARC80-57□18.2800571200
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152335RDK60-72RDARC60-7□18600701200
32,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152344RDK70-72RDARC70-7□18.8700701200
34,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152353RDK80-72RDARC80-7□19.6800701200
35,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152362RDK90-72RDARC90-7□20.4900701200
36,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152371RDK50-573R(D)ARC50-57□20500571300
41,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152387RDK60-573R(D)ARC60-57□21.1600571300
45,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152396RDK70-573R(D)ARC70-57□22.2700571300
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152405RDK80-573R(D)ARC80-57□23.2800571300
52,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152414RDK60-73RDARC60-7□22.8600701300
45,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152423RDK70-73RDARC70-7□23.9700701300
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152432RDK80-73RDARC80-7□25800701300
52,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152441RDK90-73RDARC90-7□26900701300
56,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152457RDK50-574R(D)ARC50-57□22500571400
56,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152466RDK60-574R(D)ARC60-57□23.1600571400
60,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152475RDK70-574R(D)ARC70-57□24.1700571400
64,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152484RDK80-574R(D)ARC80-57□25.2800571400
67,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152493RDK60-74RDARC60-7□24.8600701400
60,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152502RDK70-74RDARC70-7□25.9700701400
64,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152511RDK80-74RDARC80-7□26.9800701400
67,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152527RDK90-74RDARC90-7□28900701400
71,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152536RDK50-572RA(D)ARC50-57□20.3500571185~235
46,500
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152545RDK60-572RA(D)ARC60-57□21.1600571185~235
47,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152554RDK70-572RA(D)ARC70-57□21.9700571185~235
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152563RDK80-572RA(D)ARC80-57□22.7800571185~235
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152572RDK60-72RADARC60-7□22.5600701185~235
47,500
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152581RDK70-72RADARC70-7□23.3700701185~235
49,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152597RDK80-72RADARC80-7□24.1800701185~235
50,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152606RDK90-72RADARC90-7□24.9900701185~235
51,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152615RDK50-573RA(D)ARC50-57□21.8500571235~335
56,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45152624RDK60-573RA(D)ARC60-57□22.6600571235~335
60,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする