曜日別特売

移動式棚板

移動式棚板 - 日東工業

側板とベースがねじ止め式ですので、ベースを前後にずらして固定、取付けが可能です。

材質ベース〔鉄 t1.6〕、側板〔鉄 t2.3〕塗装色ペールホワイト付属品付属ねじなしRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)50内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45152886RD14-33E3.2(EIA規格)19インチ300482.5132.5
8,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152895RD14-34E3.5(EIA規格)19インチ300482.5177
8,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152904RD14-35E3.8(EIA規格)19インチ300482.5221.5
9,350
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152913RD14-43E4(EIA規格)19インチ400482.5132.5
9,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45152922RD14-44E4.5(EIA規格)19インチ400482.5177
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152931RD14-45E5(EIA規格)19インチ400482.5221.5
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152947RD14-55E6.2(EIA規格)19インチ500482.5221.5
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152956RD14-56E6.7(EIA規格)19インチ500482.5266
13,000
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
45152965RD14-315J3.7JIS300480149
8,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152974RD14-320J4.3JIS300480199
8,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152983RD14-325J4.6JIS300480249
9,350
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152992RD14-415J5JIS400480149
9,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45153001RD14-420J5.4JIS400480199
10,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153017RD14-425J5.9JIS400480249
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153026RD14-430J6.4JIS400480299
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153035RD14-525J7.4JIS500480249
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153044RD14-530J7.9JIS500480299
13,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする