日東工業
スライド式台板・マウス台付
キーボード等の出し入れに。
マウスを操作する際便利なマウス台が付いています。
材質
台板(鉄t1.6)マウス台(鉄t1.6)
塗装色
ペールホワイト
質量(kg)
5.5
外形寸法D(mm)
405
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※スライド式台板・マウス台付をラック本体に取付ける場合は、スライドレール(RD64)と山型レール(RD62)が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153421
RD16-40MN
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500