日東工業
スリット付スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
通信機器、キーボード等の出し入れに。
スリット付スライド式台板、スライドレール、山型レールがセットになっています。
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
スライド式台板:鉄 t1.6、山型レール:鉄 t2.3
寸法H(mm)
26
寸法W(mm)
428
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
塗装色
ブラック
ペールホワイト
質量(kg)
選択してください
3.7
4.7
5.1
5.4
6.4
寸法D(mm)
300
400
500
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
寸法D(mm)
スライド寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153464
RD162-232SK
ブラック
3.7
300
205
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153473
RD162-232SN
ペールホワイト
3.7
300
205
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153482
RD162-243SK
ブラック
4.7
400
251
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153491
RD162-243SN
ペールホワイト
4.7
400
251
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153507
RD162-244SK
ブラック
5.1
400
300
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153516
RD162-244SN
ペールホワイト
5.1
400
300
¥
23,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153525
RD162-255SK
ブラック
5.4
500
336
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153534
RD162-255SN
ペールホワイト
5.4
500
336
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153543
RD162-256SK
ブラック
6.4
500
336
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153552
RD162-256SN
ペールホワイト
6.4
500
336
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500