曜日別特売

スリット付台板セット(L型レール付)

スリット付台板セット(L型レール付) - 日東工業スリット付台板セット(L型レール付) - 日東工業スリット付台板セット(L型レール付) - 日東工業
(3件のレビュー)

各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。

材質台板:鉄 t1.6、L型レール:鉄 t2.3外形寸法W(mm)450外形寸法H(mm)18.5RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60内容量1セット
注意
※タワー型サーバを並べて搭載する場合は重量用台板セット(RD151)をご利用ください。
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の際は重量用合板の板厚(1.6mm)分を考慮の上ご使用ください。
※お客さまのご状況によっては、館内配送費の請求をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
塗装色
外形寸法D(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153577RD152-70SKブラック7.1700
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153586RD152-70SNペールホワイト7.1700
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153595RD152-30SKブラック3.2300
8,750
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153604RD152-40SKブラック4.2400
10,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153613RD152-50SKブラック5.2500
11,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45153622RD152-60SKブラック6.1600
13,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153631RD152-30SNペールホワイト3.2300
8,750
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45153647RD152-40SNペールホワイト4.2400
10,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45153656RD152-50SNペールホワイト5.2500
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153665RD152-60SNペールホワイト6.1600
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 19インチラックに機器を搭載するため。
その他業種

無事に搭載することができそうです。注文からすぐに届いてよかったです。

対象商品 : 45153647
2018-11-28
用途: 既存のラック版の増設
株式会社エランサービス業

既設のラック版なので問題なくスムーズに増設できました。

対象商品 : 45153586
2016-08-29
用途: ネットワーク機器を搭載するために使用します。

19インチラック専用の規格の商品です。追加購入ができて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする