スリット付棚板

スリット付棚板 - 日東工業スリット付棚板 - 日東工業スリット付棚板 - 日東工業スリット付棚板 - 日東工業
(2件のレビュー)

各種機器の置き台に。
放熱用のスリットが付いています。
固定ベルト(RD821)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。

外形寸法W(mm)482.5規格EIARoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全19種類を絞り込む
外形寸法D(mm)
呼称
塗装色
19種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法D(mm)
外形寸法H(mm)
呼称
塗装色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153735RD13-24ES2501774Uペールホワイト
8,100
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153744RD13-25ES250221.55Uペールホワイト
8,550
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153753RD13-21ES250441Uペールホワイト
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
45153762RD13-22ES250882Uペールホワイト
7,050
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45153771RD13-23ES250132.53Uペールホワイト
7,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45153787RD13-31ES350441Uペールホワイト
7,500
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45153796RD13-32ES350882Uペールホワイト
8,750
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45153805RD13-33ES350132.53Uペールホワイト
9,100
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153814RD13-34ES3501774Uペールホワイト
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153823RD13-35ES350221.55Uペールホワイト
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153832RD13-42ES450882Uペールホワイト
10,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
45153841RD13-43ES450132.53Uペールホワイト
10,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153857RD13-44ES4501774Uペールホワイト
11,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
45153866RD13-45ES450221.55Uペールホワイト
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153875RD13-31ESK350441Uブラック
7,500
6,298
6,928(税込)
当日出荷
45153884RD13-32ESK350882Uブラック
8,750
7,998
8,798(税込)
当日出荷
45153893RD13-33ESK350132.53Uブラック
9,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45153902RD13-34ESK3501774Uブラック
10,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153911RD13-35ESK350221.55Uブラック
11,000
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45153832
2018-07-17
用途: サーバーラックにデスクトップPC筐体設置

高さは2Uです。ネジが8本ではなく4本で、何気なく位置を決めると1穴下になってしまいますので注意が必要です。あと、幅が少し狭いので左右に遊びがあります。締め付けそのものには問題ありません。
サーバーラック向け製品は大抵真っ黒なので、真っ白なこれは目立ちます。奥行きも43cmありますので、大抵の普通のデスクトップPCを置けます。

対象商品 : 45153787
2018-03-18
用途: 小型ルーターのラックマウント
サービス業

オーダーから発送まで5営業日かかるとは思っていませんでした。
使用当日着となったため、作業中に取りに帰る事になりました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする