日東工業
重量用スライド式台板セット(山型レール・スライドレール付)
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容
重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格
EIA
外形寸法W(mm)
422
外形寸法H(mm)
43.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
内容量
1セット
注意
※重量用スライド式台板の下に機器等を取付ける際は、下部に44.45mm(1U)以上のスペースを空けて取付けてください。また、EIA規格のシステムラック最付部に取付ける際はEIA調整パネルを取外してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全9種類を絞り込む
塗装色
ブラック
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155302
RD161-31ES
ペールホワイト
7.4
300
¥
67,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155311
RD161-31ESK
ブラック
7.4
300
¥
67,500
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155327
RD161-41ES
ペールホワイト
8.7
400
¥
71,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155336
RD161-41ESK
ブラック
8.7
400
¥
71,500
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155345
RD161-51ES
ペールホワイト
10.6
500
¥
75,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155354
RD161-51ESK
ブラック
10.6
500
¥
75,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155363
RD161-61ES
ペールホワイト
12.2
600
¥
79,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155372
RD161-61ESK
ブラック
12.2
600
¥
79,500
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155381
RD161-71ES
ペールホワイト
13
700
¥
83,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500