日東工業
重量用台板セット(重量用L型レール付)
重量用台板の取付けは、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
固定ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
重量用台板、重量用L型レール:鉄 t2.3
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150
内容量
1セット
注意
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※ご使用の際は重量用合板の板厚(2.3mm)分を考慮の上ご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全10種類を絞り込む
塗装色
ブラック
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
選択してください
300
400
500
600
700
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155397
RD151-60SK
ブラック
7.9
600
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155406
RD151-70SK
ブラック
9.1
700
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155415
RD151-60SN
ペールホワイト
7.9
600
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155424
RD151-70SN
ペールホワイト
9.1
700
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155433
RD151-30SK
ブラック
4.2
300
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155442
RD151-40SK
ブラック
5.4
400
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45155451
RD151-50SK
ブラック
6.7
500
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45155467
RD151-30SN
ペールホワイト
4.2
300
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45155476
RD151-40SN
ペールホワイト
5.4
400
¥
11,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45155485
RD151-50SN
ペールホワイト
6.7
500
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500