日東工業
中パネル(D)FR用
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法D(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45155695
RD27-235N
(D)FR45
1.7
230
500
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
45155704
RD27-238N
(D)FR45(H=1250以上)
2.6
230
800
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155713
RD27-315N
(D)FR53
2.2
310
500
¥
3,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
45155722
RD27-318N
(D)FR53(H=1250以上)
3.5
310
800
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155731
RD27-415N
(D)FR63
2.8
410
500
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45155747
RD27-418N
(D)FR63(H=1250以上)
4.4
410
800
¥
5,650
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45155756
RD27-495N
(D)FR71
3.4
490
500
¥
4,750
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45155765
RD27-498N
(D)FR71(H=1250以上)
5.3
490
800
¥
6,750
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください