日東工業
ケーブルトレイ(奥行用)
材質
鉄t1.6
塗装色
ブラック
外形寸法W(mm)
80
外形寸法H(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156045
RD875-D3LN
0.2
260
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156054
RD875-D4LN
0.3
360
¥
4,050
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156063
RD875-D5LN
0.4
460
¥
4,450
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45156072
RD875-D6LN
0.5
560
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156081
RD875-D7LN
0.6
660
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。