日東工業
ケーブルホルダー付パネル
付属品
付属ねじなし
規格
EIA(19インチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
鉄(t1.6)
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
塗装色
質量(kg)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156212
RD87-1EPK
ホルダー部:ブラック
パネル部:ブラック塗装
0.6
1U(U=44.45)
¥
4,450
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
45156221
RD87-2EPK
ホルダー部:ブラック
パネル部:ブラック塗装
0.9
2U(U=44.45)
¥
5,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156237
RD87-1ERK
-
ホルダー部:ブラック(樹脂コーティング)、パネル部:ブラック
0.6
1U(U=44.45)
¥
7,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください