日東工業
ブラケット
材質
アルミt3.0
塗装色
アルマイト
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
外形寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156316
RD69-15J
MCA、MCF-1・11
0.11
149
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156325
RD69-20J
MCA、MCF-2・12・21
0.15
199
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156334
RD69-25J
MCA、MCF-3・13・22
0.19
249
¥
4,300
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156343
RD69-30J
MCA、MCF-14・23
0.23
299
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45156307
RD69-10J
-
0.08
99
¥
2,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください