日東工業
レベルフット取付金具(FS用)
材質
亜鉛合金
仕様
適用ねじ径 M16
適合機種
FSシリーズ(FSC、FSG、FSST、FSC、FSBを除く)
質量(kg)
0.1
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156456
RD732-16
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください