日東工業
結束テープ
材質
ナイロンポリプロピレン
色
ブラック
全長(mm)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156483
RD852-50
20
0.05
¥
4,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
45156492
RD852-51
9
0.03
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください