日東工業
転倒防止板
材質
鉄t4.5
塗装色
ブラック
外形寸法W(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45156675
RD731-10K
(D)ARC 50・60用FS60用
19.5
1000
¥
45,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45156684
RD731-12K
FS・(D)ARC70・80・90用
22.5
1200
¥
51,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45156693
RD731-14K
FS・90・100用(D)ARC 90用
25.5
1400
¥
57,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500